Motion
FEU331JK55 1 15/16 BILLE À BRIDE

LINK-BELT
FEU331JK55 1 15/16 FLANGE BALL

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1.9375 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint à double lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876613
N° MFRFEU331JK55 1 15/16 FLANGE BALL
Prix4,440.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FEU331JK55 1 15/16 FLANGE BALL

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1.9375 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint à double lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876613
N° MFRFEU331JK55 1 15/16 FLANGE BALL
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
Prix4,440.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Espacement des trous de boulon
    5-1/8 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Longueur de l’alésage
    2-13/16 po
  • Largeur du boîtier
    11/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8200 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.9700 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    6.5000 po
  • Poids
    14.12 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG331JLK5C5
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FEU331JK55 Roulements à billes - FEU331JK55
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    13900 lbf
  • Capacité d’expansion
    1/4 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    Préservateur seulement - Sans graisse
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    AGENT DE CONSERVATION SEULEMENT - PAS DE GRAISSE
  • Numéro CUP du fabricant
    698210182632
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Vitesse maximale
    5600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    8500 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    H Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    300
  • Capacité de charge statique
    8500 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    698210182632

Aperçu

Description du fabricant
FEU331JK55 FLANG NOIR FE-U331JK55
  • Roulement à billes monté de 1 15/16 po, usage intensif, bloc de bride d’expansion carrée 4-Bolt en fonte, verrouillage par vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement, bague d’arrêt en acier, sans graisse, dégagement accru à C5