Motion
FRYG220NFTE  1 1/4 BILLE À BRIDE

LINK-BELT
FRYG220NFTE 1 1/4 FLANGE BALL

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.2500 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), standard, joint de contact à une lèvre
N° D’ARTICLE MI04876648
N° MFRFRYG220NFTE 1 1/4 FLANGE BALL
Prix465.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FRYG220NFTE 1 1/4 FLANGE BALL

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.2500 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), standard, joint de contact à une lèvre
N° D’ARTICLE MI04876648
N° MFRFRYG220NFTE 1 1/4 FLANGE BALL
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
Prix465.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.9375 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0200 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    4.8100 po
  • Global Hauteur  
    4.8100 po
  • Longueur totale
    4.8100 po
  • Largeur totale
    2.0200 po
  • Poids
    2.27 lb

Détails

  • Numéro de palier
    YG220NFL
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FRYG220NFTE Roulements à billes - FRYG220NFTE
  • Type de service
    Standard
  • Capacité de charge dynamique
    5810 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bride; trois boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    793699687927
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Vitesse maximale
    6850 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FRITES
  • Capacité de charge statique
    3440 lbf

Aperçu

Description du fabricant
FRYG220NFTE FLANG NOIR FR-YG220NFTE