Motion
FX3W214E

LINK-BELT
FX3W214E

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 7/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI04876791
N° MFRFX3W214E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FX3W214E

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 7/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI04876791
N° MFRFX3W214E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8906 po
  • Espacement des trous de boulon
    3-57/64 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Longueur de l’alésage
    1-7/32 po
  • Largeur du boîtier
    19/32 po
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Numéro de palier
    WG214EL
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    793699351750
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    FX3W
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699351750

Aperçu

Description du fabricant
FX3W214E FLANG NOIR FX3-W214E
  • Roulement à billes monté de 7/8 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fonte, collier de verrouillage à came excentrique, joint de contact à lèvre unique