Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Poids1.75 lb
Détails
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant793699174588
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699174588
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/8 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fer à test élevé, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, relubrifiable