Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre2.5000 po
- Espacement des trous de boulon2-1/2 po
- Taille du boulon1/4 po
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Longueur de l’alésage1-1/8 po
- Largeur du boîtier3/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/8 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.2500 po
- Longueur totale3.1900 po
- Longueur totale Diamètre2.0938 po
- Largeur totale2.0900 po
- Poids0.58 lb
Détails
- Numéro de palierWG210EL
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FXWG210E Roulements à billes - FXWG210E
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique2360 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699315820
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.9000 tr/min
- Vitesse maximale9000 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lb
- Capacité de charge statique radiale1110 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE Joint à lèvres
- Auto-alignementOui
- SérieFXWG
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique1110 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699315820
Aperçu
- Roulement à billes monté de 5/8 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fer à test élevé, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, relubrifiable