Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.8750 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur de l’alésage1-11/32 po
- Largeur du boîtier9/16 po
- Poids1.1 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierSG2E20ELK82K499A
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant793699718201
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Rpm max.5600 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Série200
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride de support à 3-Bolt en polyamide, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvres unique, remplissage de graisse à 100 %, boîtier bouché