Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre6.0000 po
- Diamètre à l’alésage3 po
- Poids18 lb
Détails
- Matériau du roulementGraphite
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Série3200F
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementSimple
- CUP_NON793699021066