Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.9375 po
- Anneau intérieur Largeur1.1880 po
- Anneau extérieur Largeur0.8661 po
- Extérieur Diamètre3.5433 po
- Largeur totale4.0000 po
- Poids1.30 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant793699305203
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON793699305203
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 15/16 po, usage intermédiaire, non relubrifiable, course extérieure sphérique de diamètre extérieur, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique, collet verrouillable omis