Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre extérieur122.78 mm
- Largeur totale24 mm
- Poids0.948 lb
Détails
- Pays d’origineMX
- Numéro CUP du fabricant662327707774
- Type de produitBagues intérieures de roulement cylindrique
Aperçu
- Les roulements à rouleaux cylindriques à courroie de liaison à la fine pointe de la technologie sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes; ces roulements industriels utilisent des dimensions standard de l’industrie permettant l’interchangeabilité avec d’autres marques de pointe; joints d’étanchéité de roulement spécialement conçus pour une durée de vie accrue des roulements; bague extérieure cylindrique à nervure unique avec un diamètre extérieur surdimensionné