Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.3438 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6563 po
- Hauteur totale4.4063 po
- Longueur totale7.2813 po
- Largeur totale1.5156 po
- Poids2 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService léger
- Type de bout d'îlotCapuchon ouvert
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de boîtierBloc d’oreiller à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant793699104004
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série200
- CUP_NON793699104004