Motion
EPB22639H , 2 7/16 COUSSIN ROULEAU

LINK-BELT
EPB22639H 2 7/16 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04878114
N° MFREPB22639H 2 7/16 PILLOW ROLLER BRG
Prix4,067.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EPB22639H 2 7/16 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04878114
N° MFREPB22639H 2 7/16 PILLOW ROLLER BRG
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
Prix4,067.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la base
    2-11/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.9375 à 8.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Global Hauteur  
    5.5000 po
  • Global Longueur  
    10.5000 po
  • Largeur totale
    3.2800 po
  • Poids
    17.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    600
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699005868

Aperçu

Description du fabricant
EPB22639H OREILLERNOIR EP-B22639H