Motion
EPEB22444H BRG 2 3/4 OREILLERS RLR

LINK-BELT
EPEB22444H 2 3/4 PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-3/4 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04878146
N° MFREPEB22444H 2 3/4 PILLOW RLR BRG
Prix3,895.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EPEB22444H 2 3/4 PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-3/4 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04878146
N° MFREPEB22444H 2 3/4 PILLOW RLR BRG
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
Prix3,895.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/4 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    793699202540
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699202540

Aperçu

Description du fabricant
EPEB22444H OREILLERNOIR EPE-B22444H