Motion
EPEB224M50H BRG 50MM OREILLERS RLR

LINK-BELT
EPEB224M50H 50MM PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 50 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04878171
N° MFREPEB224M50H 50MM PILLOW RLR BRG
Prix2,633.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EPEB224M50H 50MM PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 50 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04878171
N° MFREPEB224M50H 50MM PILLOW RLR BRG
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
Prix2,633.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    57.15 mm
  • Largeur de la base
    63.5 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    154 à 184.2 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Global Longueur  
    225.40 mm
  • Largeur totale
    3.1250 po
  • Poids
    11.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210165437

Aperçu

Description du fabricant
EPEB224M50H OREILLERNOIR EPE-B224M50H