Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage82.55 mm
- Longueur du boulon du centre au centre225.40 mm
- Taille du boulon20 mm
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage73.02 mm
- Longueur totale298.40 mm
- Largeur totale82.6 mm
- Poids19.3 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant698210120467
- Température de fonctionnement maximale107 °C
- Rpm max.3300 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- CUP_NON698210120467