Motion
PB224M35H BRG 35MM OREILLERS RLR

LINK-BELT
PB224M35H 35MM PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 35 mm, matériau en fonte, très robuste, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04878647
N° MFRPB224M35H 35MM PILLOW RLR BRG
Prix1,553.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PB224M35H 35MM PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 35 mm, matériau en fonte, très robuste, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04878647
N° MFRPB224M35H 35MM PILLOW RLR BRG
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
Prix1,553.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    47.62 mm
  • Largeur de la base
    57.2 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    127 mm
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Global Longueur  
    166.69 mm
  • Largeur totale
    2.8750 po
  • Poids
    6.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Très robuste
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327942366

Aperçu

Description du fabricant
PB224M35H OREILLERNOIR P-B224M35H