Motion
PB22647E BRG 2 15/16 OREILLERS RLR

LINK-BELT
PB22647E 2 15/16 PILLOW RLR BRG

Unité de roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 2-15/16 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04878715
N° MFRPB22647E 2 15/16 PILLOW RLR BRG
Prix4,195.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PB22647E 2 15/16 PILLOW RLR BRG

Unité de roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 2-15/16 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04878715
N° MFRPB22647E 2 15/16 PILLOW RLR BRG
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
Prix4,195.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Poids
    25.85 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    793699014365
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699014365

Aperçu

Description du fabricant
PB22647E OREILLERNOIR P-B22647E