Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.7500 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Global Hauteur3.6250 po
- Global Longueur6.3125 po
- Poids7 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant793699550894
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de jointJoint de contact
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699550894