Motion
PEB22447E7 2 15/16 OREILLER BRG

LINK-BELT
PEB22447E7 2 15/16 PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 2-15/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04878779
N° MFRPEB22447E7 2 15/16 PILLOW RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PEB22447E7 2 15/16 PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 2-15/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04878779
N° MFRPEB22447E7 2 15/16 PILLOW RLR BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la base
    3-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Global Hauteur  
    6.4375 po
  • Global Longueur  
    10.4375 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Rpm max.
    1150 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    B22400
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327430672

Aperçu

Description du fabricant
PEB22447E7 OREILLERNOIR PE-B22447E7