Motion
PLB6839FD8 2 7/16 P BRG RLR

LINK-BELT
PLB6839FD8 2 7/16 P RLR BRG

Unité de roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 2-7/16 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04879462
N° MFRPLB6839FD8 2 7/16 P RLR BRG
Prix3,406.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PLB6839FD8 2 7/16 P RLR BRG

Unité de roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 2-7/16 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04879462
N° MFRPLB6839FD8 2 7/16 P RLR BRG
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
Prix3,406.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Poids
    29.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    662327116804
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Taconite
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327116804

Aperçu

Description du fabricant
PLB6839FD8 OREILLERNOIR P-LB6839FD8