Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.6875 po
- Largeur de la base158.8 mm
- Longueur du boulon du centre au centre441.3 à 489 mm
- Alésage Diamètre140 mm
- Global Longueur22.0000 po
- Largeur totale8.5000 po
- Poids238 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.1700 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale216000 lbf
- Capacité de charge statique radiale310000 lbf
- Roulement de rechange22232LB
- Type de jointLabyrinthe
- Série6800
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699501247