Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Poids16.2 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662327723347
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Type de jointDégagement/sans contact
- Série300
- CUP_NON662327723347