Motion
LB68103D83H

LINK-BELT
LB68103D83H

Joint de roulement - Labyrinthe flottant, 6.4375 po de diamètre, 7.0000 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI04879844
N° MFRLB68103D83H
Price$1,289.44/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
LB68103D83H

Joint de roulement - Labyrinthe flottant, 6.4375 po de diamètre, 7.0000 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI04879844
N° MFRLB68103D83H
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
Price$1,289.44/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.4375 po
  • Hauteur totale
    1.0000 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Largeur totale
    7.0000 po
  • Poids
    1.10 lb
  • Largeur
    7.0000 po

Details

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327478605
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Labyrinthe flottant
  • Série
    D8 H
  • CUP_NON
    662327478605

Aperçu

Description du fabricant
LB68103D83H JOINT D’ÉTANCHÉITÉ LB68103D8-3H
  • Joint à labyrinthe flottant utilisé dans le système d’étanchéité D8 Taconite pour les unités de bloc d’oreiller fendu à roulement à rouleaux sphériques

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté