Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- Hauteur totale7.3750 po
- Largeur totale2.7500 po
- Poids21.2 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricantETPB22440H
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant698210064075
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.2300 tr/min
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- Type de jointDégagement/sans contact
- SérieB22400
- Type de roulementRouleau Sperical
- Type d’unitéAngle supérieur
- CUP_NON698210064075