Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
- Largeur du boîtier1 9/16 po
- Hauteur totale7.2500 po
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur totale3.5000 po
- Code de taille211
- Poids8.00 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService standard
- Style de bout d'îlotY2356
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierTU BLK CP FENTE STANDARD BB
- Manuel d’instructions
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantT3U232NC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327148423
- Rpm max.4360 tr/min
- Température maximale225 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lb
- Type de dispositif de retenueNylon
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Série200
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON662327148423
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0437 Hz
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Bouchon d’extrémité fermé