Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Poids19.5 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierPrise en charge de l’angle supérieur
- Manuel d’instructions
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTB22439E7E7CSS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant793699460667
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- Type de jointTriple lèvres
- SérieB22400
- Type de roulementRoulement à rouleaux sphérique
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON793699460667