Motion
TH3S223EK75 1 7/16 BOULE À EMPORTER BRG

LINK-BELT
TH3S223EK75 1 7/16 TAKEUP BALL BRG

Unité de roulement à billes de mise en marche - Alésage 1.4375 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage intermédiaire
N° D’ARTICLE MI04880273
N° MFRTH3S223EK75 1 7/16 TAKEUP BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
TH3S223EK75 1 7/16 TAKEUP BALL BRG

Unité de roulement à billes de mise en marche - Alésage 1.4375 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage intermédiaire
N° D’ARTICLE MI04880273
N° MFRTH3S223EK75 1 7/16 TAKEUP BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    1 9/16 po
  • Hauteur totale
    1.8800 po
  • Longueur totale
    5.6300 po
  • Largeur totale
    4.2500 po
  • Code de taille
    207
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    TU NOIR CP À FENTE LARGE BB
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord MOBIL FM222 DE QUALITÉ ALIMENTAIRE H1Lubrication
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TH3S223EK75
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327445270
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Température maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Roulement de rechange
    SG223ELPAK8299A
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    662327445270
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0383 Hz

Aperçu

Description du fabricant
TH3S223EK75 UNITÉ T-U TH3-S223EK75
  • Roulements à billes montés de 1 7/16 po, service intermédiaire, bloc tendeur en fonte, verrouillage par vis de calage, joint de contact à lèvre simple, boîtier nickelé, graisse de qualité alimentaire, insert en oxyde noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer