Motion
EPB22647E

LINK-BELT
EPB22647E

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04880373
N° MFREPB22647E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EPB22647E

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04880373
N° MFREPB22647E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    793699005929
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699005929

Aperçu

Description du fabricant
EPB22647E(BLOC D’OREILLER)