Motion
C62056
N° D’ARTICLE MI04881273
N° MFRC62056
Prix60.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04881273
N° MFRC62056
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
Prix60.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grande taille de filetage
    7/16 – 14
  • Longueur totale
    3-5/32 po
  • Taille de filetage la plus petite
    7/16 – 14
  • Longueur du filetage
    1-7/16 po
  • Taille du filetage
    7/16 – 14

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Point d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de prises
    3
  • Série
    0404
  • Type de taraud
    Main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C62056 0404 7/16-14UNC HS HND TAP-SET
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon