Motion
L0401-425
Huile pour engrenages - 100 Qualité ISO
N° D’ARTICLE MI04882595
N° MFRL0401-425
Prix264.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages - 100 Qualité ISO
N° D’ARTICLE MI04882595
N° MFRL0401-425

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix264.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    100

Détails

  • Matériau de base
    Complexe de sulfonate de calcium
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Température de fonctionnement maximale
    440 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Série
    SynXtreme HD
  • Nom/numéro commercial
    N° L0401
  • Viscosité
    100
  • Température de travail
    -40 °F / 440 °F

Aperçu

Description du fabricant
P0401-425 HD2 LUBRIFIANT PURMA 250CC