Spécifications
Dimensions
- Diamètre du coupe-câble7/8 po
- Profondeur de coupe1 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Compatibilité avec la perceuse magnétiqueRB32, RB45, RB65, AC35, RB30
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- SérieXL200STK
- Type de tigeRonde unie
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Dents empiléesCoupe superposée