Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de drainage0.125 NPT
- Diamètre de la tête3.08 po
- Espacement des trous de montage2.50 po
- Longueur totale21.46 po
- Taille du port - Côté coquilleSAE-12 (1-1/16-12)
- Taille du port - Côté tubeNPT 0.750
- Diamètre de la coquille2.56 po
- Poids13.32 lb
Détails
- Matériau du déflecteurAcier
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Débit - Côté coquille20 gal/min
- Débit - Côté tube12.4 gal/min
- Matériau du jointC4400
- Code d’harmonisation8487900080
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Matériau du support de montageAcier
- Nombre de laissez-passer1
- Matériau du boîtier du portFonte
- SérieBNZ-60
- Matériau de la coquilleAcier
- Matériau de la tubulureCuivre
Aperçu
Description du fabricant
BNZ-60-463-1-S REFROIDISSEUR À HUILE
- Format compact – « Conception de la coque et du tube »
- Surface de refroidissement étendue
- Chute de pression basse – haute efficacité
- Élimination de la chaleur jusqu’à 400 hp [295 kW]
- Embouts amovibles pour un nettoyage facile
- Emplacements de face du port de tolérance de proximité
- Interchangeable avec la série Thermal Transfer EK
- 100 % testé sous pression, performance sans fuite