Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée1.25 po
- Longueur de la poignée59.2 po
- Longueur maximale de la poignée59.4000 po
Détails
- Approuvé par la FDAY
- Couleur de la poignéeBleu
- Type de raccord de poignéeEuro (hygiénique)
- Matériau de la poignéeFibre de verre, polypropylène
- Type de poignéeStandard
- Types de produitsPoignée
Aperçu
- Cette poignée standard peut être utilisée avec
- tous les balais, raclettes et grattoirs.
- La poignée avec l’article attaché
- doit atteindre le menton de l’utilisateur pour
- prévenir les blessures professionnelles au dos.