Motion
SSD10S20AC

SIOUX TOOLS
SSD10S20AC

Tournevis pneumatique - style poignée en ligne, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, vitesse maximale de 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04888800
N° MFRSSD10S20AC
Prix1,615.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SSD10S20AC

Tournevis pneumatique - style poignée en ligne, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, vitesse maximale de 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04888800
N° MFRSSD10S20AC
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
Prix1,615.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de mèche compatible
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    11.2 po
  • Poids de l’outil
    2-1/2 lb
  • Couple
    80 po

Détails

  • Consommation d'air
    30 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Réglage de l’embrayage
    Pochette réglable
  • Style de poignée
    En ligne
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Couple maximal
    80 po
  • Réversible
    Réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
SSD10S20AC ADJ CL 2000RPM SD EN LIGNE