Motion
GTCHB2244F2615PC

GLOBAL FILTER CORP
GTCHB2244F2615PC

Cuves de filtre liquide à pince à bande multi-cartouches - Cartouches 22 x 40 po, Bride à face surélevée de 4 po, 316 SS, Configuration d’extrémité : Universal/DOE/222-FLAT/226-FLAT
N° D’ARTICLE MI04890654
N° MFRGTCHB2244F2615PC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GLOBAL FILTER CORP
GTCHB2244F2615PC

Cuves de filtre liquide à pince à bande multi-cartouches - Cartouches 22 x 40 po, Bride à face surélevée de 4 po, 316 SS, Configuration d’extrémité : Universal/DOE/222-FLAT/226-FLAT
N° D’ARTICLE MI04890654
N° MFRGTCHB2244F2615PC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la cartouche
    40 po
  • Taille de l’orifice de sortie d’entrée
    4 po

Détails

  • Mot-clé de description
    Bride à face surélevée 4 po
  • Mot-clé de description 2
    Cartouches 22 x 40 po / 254 x 254 mm
  • Terminer la configuration
    Universel, DOE, 222-FLAT, 226-FLAT
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride à face surélevée
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de cartouches
    22
  • Configuration de la sortie
    Côté opposé
  • Pression nominale
    150 psi à 250°F
  • Finition de surface
    Poly-couche
  • Matériau du navire
    Acier inoxydable 316

Aperçu

Description du fabricant
GTCHB2244F2615PC 4" 316SS
  • Les bonnets de siège universels et les plaques de compression et de retenue alternatives permettent aux récipients d’accepter les cartouches DOE, 222/FLAT ou 222/ FIN
  • Fermeture à pince à bande robuste, autocentrante et facile d’accès
  • Pieds de montage/support soudés robustes
  • Conception à joint torique unique (standard Buna)
  • Fini Poly-coat (extérieur seulement)
  • Ensembles capuchon/ressort en acier inoxydable 316L et poteaux en V
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon