Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.66 lb
Détails
- Matériau de la cuvetteMétal
- ComprendSupport
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Milieu de fonctionnementAir
- Lubrifiants recommandésHuile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
Aperçu
- Tailles disponibles : 1/8, 3/8, 1/2
- Revêtement en résine époxy et quincaillerie en acier inoxydable pour une protection améliorée dans les environnements de fabrication corrosifs
- Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2
- Filetage NPT