Motion
CP95KF50-125W

SMC CORP OF AMERICA
CP95KF50-125W

CP95 Cylindre pneumatique de bielle d’accouplement - Alésage de 50 mm, course de 125 mm, tige de 20 mm, filetage mâle M16x1.5 , bielle - Sans rotation, bride (tige), montage MF1 , coussin aux deux extrémités, 1/4 ports BSPP
N° D’ARTICLE MI04891151
N° MFRCP95KF50-125W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CP95KF50-125W

CP95 Cylindre pneumatique de bielle d’accouplement - Alésage de 50 mm, course de 125 mm, tige de 20 mm, filetage mâle M16x1.5 , bielle - Sans rotation, bride (tige), montage MF1 , coussin aux deux extrémités, 1/4 ports BSPP
N° D’ARTICLE MI04891151
N° MFRCP95KF50-125W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Largeur totale
    110 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPP
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1156 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    1374 N
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M16x1.5
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    125 mm

Détails

  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    JA50-16-150
  • Joint à rotule du support pivotant incliné
    ES5050
  • Support pivotant en angle uni
    E5050
  • Montage sur manille amovible Mp2
    D5050, DS5050 (pour accessoire ES)
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    C5050
  • Joint à rotule Mp6 à montage sur œil
    CR5050
  • Montage à bride - MF1/MF2
    F5050
  • Fixations au pied - MS1
    L5050
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    Bride (tige), MF1
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 158 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Acier GKM16-32
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige double - Non rotative
  • Trousse de joint
    CS95-50
  • Série
    CP95
  • Œillet de tige Sperical
    Filetage femelle KJ16D
  • Normes respectées
    CETOP, DIN ISO 4393, ISO 6431, VDMA 24 562 (parties 1 et 2)

Aperçu

Description du fabricant
CP95KF50-125W
  • Associe une conception de barillet profilé léger à des tiges fermées pour plus de résistance
  • Système d’étanchéité unique qui assure une performance efficace et une longue durée de vie
  • Coussinage entièrement réglable à la fin de la course
  • Détection de proximité magnétique
  • Proformance de coussinage supérieure et absorption d’énergie cinétique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté