Motion
SD4B125TS61Y

Lincoln Motors
SD4B125TS61Y

Moteur à usage général Leeson - 125 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 405 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1782 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04891461
N° MFRSD4B125TS61Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SD4B125TS61Y

Moteur à usage général Leeson - 125 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 405 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1782 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04891461
N° MFRSD4B125TS61Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    315
  • Taille du cadre
    405
  • Longueur du moteur sans arbre
    18.85 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    313
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    965 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1782 tr/min
  • Mot-clé de description
    125 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Caractéristiques
    Homologué pour un fonctionnement à 50 Hz Systèmes d’isolation de classe B, cadre de classe F 140 et plus Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Contactez votre bureau de vente local pour les applications à chargement par courroie Acier roulé Acier reconnu UL et certifié CSA, valeurs d’efficacité de qualité supérieure Coté onduleur
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    306.0/153.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    F
  • kW
    93 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720002841
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    C.-B.
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 125 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 405TS , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 125 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 405TS , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720002841
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
LM32759 125HP 405TS 1780 3PH ODP
  • Cotes efficaces de qualité supérieure
  • Cote d’onduleur ; Plaqué nominatif pour un fonctionnement à 50 Hz
  • Systèmes d’isolation de classe B, châssis de classe F 140 et plus
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Acier laminé
  • Homologué UL et certifié CSA