Motion
GPE75P2S
Sac filtrant en feutre de polyester liquide - 75 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, bague en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI04892072
N° MFRGPE75P2S
Prix11.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac filtrant en feutre de polyester liquide - 75 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, bague en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI04892072
N° MFRGPE75P2S
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
Prix11.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du sac
    7.06 po
  • Longueur du sac
    32.00 po

Détails

  • Matériau du sac
    Feutre - Polyester
  • Cote de microns
    75 μm
  • Type de joint
    Cousue
  • Style d’anneau supérieur
    Bague en acier galvanisé

Aperçu

Description du fabricant
SAC FILTRANT EN POLYESTER GPE75P2S 75 MICRONS
  • Cotes de microns de 1 à 200
  • Vaste compatibilité chimique
  • Média à haut débit/basse pression
  • Construction cousue
  • Poignées standard sur tous les sacs
  • Choix de bagues d’étanchéité à pression en acier ou en plastique moulé
  • Cotes de température à 275°F (PE avec anneau S, SS ou joint en V) et 425°F (HT avec anneau S ou SS)