Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Longueur totale124 mm
- Taille du portM5x0.8
- Tige - Taille du filetageM4x0.7 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Pays d’origineZC
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de cylindreISO / CETOP
- Pression de fonctionnement minimale+0.08 MPa
- Type de montageDouble extrémité
- Plage de pression de fonctionnement+0.08 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-20 à +80 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige double
- SérieC85
- Normes respectéesISO
Aperçu
- Cylindre ISO, double action, double tige
- Fluide : air
- Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Courses (mm) : jusqu’à 300 (selon l’alésage)
- Interrupteurs automatiques disponibles (commander séparément)