Spécifications
Détails
- Actionnement2 positions doubles
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- À utiliser avec la sérieVQZ3000 largeur de carrosserie 18mm
- FonctionStandard
- Type de fonctionnement manuelBouton-poussoir non verrouillable (outil requis)
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Matériau du jointMétal
- SérieVQZ
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetageAppuyer pour connecter