Motion
VZ120-5MOZ-M5

SMC CORP OF AMERICA
VZ120-5MOZ-M5

CORPS DE SOLÉNOÏDE DE SOUPAPE OBTURÉ
N° D’ARTICLE MI04897232
N° MFRVZ120-5MOZ-M5
Prix38.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VZ120-5MOZ-M5

CORPS DE SOLÉNOÏDE DE SOUPAPE OBTURÉ
N° D’ARTICLE MI04897232
N° MFRVZ120-5MOZ-M5
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
Prix38.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    72 psi
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VZ100-500
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
CORPS D’ÉLECTROVANNE VZ120-5MOZ-M5 À ORIFICE

Les clients ont également acheté