Motion
VZM450-N01-01

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-N01-01

Soupape mécanique avec levier à galet
N° D’ARTICLE MI04897236
N° MFRVZM450-N01-01
Prix46.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-N01-01

Soupape mécanique avec levier à galet
N° D’ARTICLE MI04897236
N° MFRVZM450-N01-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    160 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à rouleaux
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    5

Aperçu

Description du fabricant
VANNE MÉCANIQUE À VZM450-N01-01 5 PORTS -
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.55
  • Taille du port : vanne principale Rc(PT) 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté