Motion
ZSE10-M5-E-PG

SMC CORP OF AMERICA
ZSE10-M5-E-PG

Commutateur d’aspiration pneumatique - 1/8 po, avec orifice pour le corps, plage de PSI de fonctionnement de 0 à -101 kPa, plage de température de fonctionnement de -5 à +50 °C
N° D’ARTICLE MI04897259
N° MFRZSE10-M5-E-PG
Prix109.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE10-M5-E-PG

Commutateur d’aspiration pneumatique - 1/8 po, avec orifice pour le corps, plage de PSI de fonctionnement de 0 à -101 kPa, plage de température de fonctionnement de -5 à +50 °C
N° D’ARTICLE MI04897259
N° MFRZSE10-M5-E-PG
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
Prix109.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    56 mm
  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Température de fonctionnement maximale
    50 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à -101 kPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    ZSE10
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL

Aperçu

Description du fabricant
ZSE10-M5-E-PG PRES NUMÉRIQUES À PROFIL BAS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté