Motion
RFN 4061-048
Disque rétractable sans clé - DI 48 mm, DI 80 mm, LTB 22 mm
N° D’ARTICLE MI04897434
N° MFRRFN 4061-048
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé - DI 48 mm, DI 80 mm, LTB 22 mm
N° D’ARTICLE MI04897434
N° MFRRFN 4061-048
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Longueur totale
    32 mm

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Couple maximum transmis
    900 Nm

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4091 -140
  • Série standard - Des valeurs de transmission élevées sont possibles et en variant le couple de serrage des vis, le disque rétractable peut être adapté aux spécifications de conception
  • Forces et pressions basses de l’anneau intérieur fendu sur le moyeu et l’arbre
  • Fiabilité maximale – convient aux charges statiques, dynamiques et d’impact
  • Des diamètres d’arbre et d’alésage simples et simplifiés, avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre, sont requis
  • Remplacement facile-Le disque rétractable RINGFEDER® est exempt de toute forme d’ajustement
  • Montage facile : pas besoin de marches, de rainures de clavette, de cannelures, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle de l’arbre
  • Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard serrées à l’aide d’outils standard, aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis
  • Retrait facile - après le desserrage des vis verrouillées, le disque rétractable RINGFEDER® se relâchera automatiquement et le moyeu se déplacera librement sur l’arbre
  • Faible sensibilité à la contamination - lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact fonctionnelles sont pressées fermement ensemble et empêchent l’infiltration de saleté et d’humidité