Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Valeur P maximale140 N/mm^2;20000 psi
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Longueur totale3.5000 po
- Taille d’arbre recommandée0.9995 à 1.0000 po
- Épaisseur0.1250 po
Détails
- Détails supplémentairesRenforcé de fibres; autolubrifiant; sans entretien; charge élevée; capacité de fonctionnement à sec
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale140 MPa, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur1.2515 à 1.2535 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon