Motion
3207501F0FG1

STEARNS
3207501F0FG1

3207501F0FG1
N° D’ARTICLE MI04902256
N° MFR3207501F0FG1
Prix677.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
3207501F0FG1

3207501F0FG1
N° D’ARTICLE MI04902256
N° MFR3207501F0FG1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix677.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/16 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    82.55 mm
  • Global Longueur  
    34.64 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par armature
  • Type de montage
    Plaque de pression montée
  • Couple statique nominal
    50 po
  • Normes respectées
    ANSI B17.1, CUR, UR
  • CUP_NON
    793699286854
  • Tension nominale
    48 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
3207501F0FG1 BRK- 2.8,MOYEU ÉPINGLÉ,BANDE