Motion
320240100HNX

STEARNS
320240100HNX

320240100HNX
N° D’ARTICLE MI04909044
N° MFR320240100HNX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
320240100HNX

320240100HNX
N° D’ARTICLE MI04909044
N° MFR320240100HNX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    44.96 mm
  • Global Longueur  
    27.05/31.5 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par armature
  • Type de montage
    Plaque de pression montée
  • Couple statique nominal
    3 po
  • Nombre de disques de friction
    2
  • Normes respectées
    ANSI B17.1, CUR, UR
  • CUP_NON
    793699102765
  • Tension nominale
    115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
320240100HNX FREIN 1.2AAB-R