Motion
3214601G0HED

STEARNS
3214601G0HED

3214601G0HED
N° D’ARTICLE MI04909099
N° MFR3214601G0HED
Prix395.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
3214601G0HED

3214601G0HED
N° D’ARTICLE MI04909099
N° MFR3214601G0HED
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
Prix395.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    63.5 mm
  • Global Longueur  
    63.5 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par armature
  • Type de montage
    Montage intérieur
  • Couple statique nominal
    15 po
  • Normes respectées
    ANSI B17.1, CUR, UR
  • CUP_NON
    793699736625
  • Tension nominale
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
3214601G0HED FREIN 1.8AAB-R