Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Embrayage extérieur Diamètre9 po
- Longueur totale9.14 po
Détails
- Type d'embrayageModule électroélectrique à la mise sous tension
- Capacité de couple dynamique maximale86 pi-lb
- Type de montageVisage en C
- Couple statique nominal145 pi-lb
- Normes respectéesCSA
- CUP_NON793699004311
- Tension nominale115 V c.a.