Motion
ALF500-N06
Lubrificateur d’air à alimentation automatique - Bol en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI04915052
N° MFRALF500-N06
Prix113.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air à alimentation automatique - Bol en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI04915052
N° MFRALF500-N06
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
Prix113.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    50
  • Poids
    1 kg

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Type de lubrificateur
    Alimentation automatique
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
  • Série
    ALF

Aperçu

Description du fabricant
ALF500-N06 LUBRIFICATEUR, ALIMENTATION AUTOMATIQUE
  • Lubrification à alimentation automatique, style métrique
  • Filetages Rc (PT)
  • Tailles de corps : 1/2, 3/4, 1, 1+1/2, 2
  • Option de support disponible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté